Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.25 po
- Longueur totale11.1875 po
- Taille de la buse5/16 po
- Poids0.364 lb
Détails
- ApplicationFixations fendues
- Matériau de la lameAcier
- Couleur de la poignéeJaune
- Style de poignéePoignée coussinée
- IsoléNon
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier
- Type de tigeÀ fentes
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La fonction de fixation de vis à fente maintient mécaniquement les vis pour travailler là où l’acier inoxydable est requis
- Essentiel lorsque vous travaillez avec des vis non magnétiques et installez des luminaires suspendus
- Durable pour démarrer et visser les vis avec 1 outil
- Engagez la fonction de maintien de la vis simplement en faisant glisser votre pouce
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Aide à prévenir la chute des vis fendues sur le chantier
- Conçu pour gérer facilement les tâches difficiles