Motion
ET270
Multitesteur numérique à gamme automatique avec testeur de prise DDFT/standard
N° D’ARTICLE MI15157800
N° MFRET270
Prix114.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multitesteur numérique à gamme automatique avec testeur de prise DDFT/standard
N° D’ARTICLE MI15157800
N° MFRET270
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
Prix114.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    0.565 lb

Détails

  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Caractéristiques et avantages
    • Le multimètre numérique mesure automatiquement la tension c.a./c.c., la résistance, la continuité sonore et effectue des tests de batterie 9V et 1.5V • Détecte et identifie les défauts de câblage courants dans les prises électriques standard et DDFT • Inspecte les dispositifs DDFT, y compris le temps de déclenchement du dispositif • Le mode TROUVER le disjoncteur qui correspond à une prise donnée • Les caractéristiques comprennent l’affichage rétroéclairé, la conservation des données, la plage automatique par défaut avec l’option de plage manuelle; max/min • Le test de prise est conçu pour être utilisé avec les prises électriques nord-américaines 120V c.a.a. à 3 fils • Ce multimètre est conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m), ce test est conçu pour être fiable et est livré à des prises, un cordon de test de test de test, une prise
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE MULTI-TESTEUR NUMÉRIQUE ET270
  • Le multimètre numérique effectue une sélection automatique et mesure la tension CA/CC, la résistance, la continuité sonore et effectue des tests de batterie 9V et 1.5V
  • Détecte et identifie les défauts de câblage courants dans les prises électriques standard et à DDFT
  • Inspecte les dispositifs DDFT, y compris le temps de déclenchement du dispositif
  • Le mode FIND indique quel disjoncteur correspond à une prise donnée
  • Les caractéristiques comprennent l’affichage rétroéclairé, la conservation des données, la plage automatique par défaut avec l’option de plage manuelle; max/min
  • L’essai de prise est conçu pour être utilisé avec les prises électriques à 3 fils c.a. 120V en Amérique du Nord
  • Conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m), ce compteur est conçu pour être durable et fiable, même dans les environnements de travail exigeants
  • Le multimètre numérique est livré avec des cordons de mesure, un cordon de mesure de prise, des instructions, des piles, le tout dans une pochette de rangement pratique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon