Motion
2541-20
Cloueuse compacte Brad calibre 18 FUEL M12
N° D’ARTICLE MI15239607
N° MFR2541-20
Prix359.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cloueuse compacte Brad calibre 18 FUEL M12
N° D’ARTICLE MI15239607
N° MFR2541-20
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
Prix359.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La cloueuse compacte Brad MILWAUKEE M12 FUEL de calibre 18 offre une productivité maximale sur le chantier, offrant aux utilisateurs une performance de clouage inégalée et un accès aux espaces restreints grâce à sa conception compacte, légère et ergonomique. Grâce à un mécanisme à ressort d’air azoté, cette cloueuse à tête bombée permet aux utilisateurs d’enfoncer 5/8” à 1-½” clous à tête bombée à la profondeur appropriée dans les matériaux durs et souples tout en laissant des trous de clou propres et uniformes. Grâce à sa conception compacte, la cloueuse compacte Brad de calibre M12 FUEL 18 offre le meilleur accès à toute cloueuse à tête bombée sans fil dans la conception la plus légère à seulement 4.6lbs lorsqu’elle est associée à la batterie MILWAUKEE M12 REDLITHIUM 2.0 . Lorsqu’elle est jumelée à une batterie M12 CP2.0 , la cloueuse Compact Brad M12 FUEL de calibre 18 fournit plus de 700 feux de clous sur une seule charge de batterie. Pour une durée de fonctionnement supplémentaire, la cloueuse compacte Brad calibre M12 FUEL 18 est entièrement compatible avec toutes les batteries Milwaukee M12 REDLITHIUM.
  • Piles incluses
    Non

Aperçu

Description du fabricant
2541-20 M12 CARBURANT, CALIBRE 18 , TRESSÉ COMPACT
  • Le plus grand accès sans fil
  • Cloueuse Brad sans fil la plus légère
  • Puissance pour clouer les bois durs
  • 5/8" - 1-1/2" Nail Lengths
  • Réglage de la profondeur sans outil
  • Loquet de dégagement de blocage sans outil
  • Actionnement séquentiel et par contact
  • Crochet de ceinture réversible