Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Moteur sans balai POWERSTATEMC : offre 9,000 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles. • Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ • Le frein RAPIDSTOP™ arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes • La vitesse variable offre 4 réglages de vitesse entre 3,000 tr/min et 9,000 tr/min pour un meilleur contrôle • Embrayage électronique pour la protection contre les rebonds • Compatible avec ONE-KEY™ : Possibilité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité accrue et une protection des investissements • Intelligence REDLINK PLUS™ : Système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité. • Protection contre les surcharges : maximise la durée de vie du moteur • Poignée latérale antivibrations : réduit les vibrations, augmentant le confort de l’utilisateur pendant une utilisation prolongée • Arbre de 5/8 po à 11 po pour une utilisation avec les accessoires de meulage courants • Compatible avec toutes les batteries M18™
- Comprend(2) batteries M18 REDLITHIUM FORGE 8.0ah , (1) chargeur M12/M18 , (1) sac de qualité professionnelle, (1) protecteur de type 27 , (1) protecteur de type 1, (1) clé à molette, (1) poignée latérale, comprend : (1) meuleuse de freinage à vitesse variable M18 FUEL 4-1/2 po / 6 po Interrupteur à palette
- Numéro CUP du fabricant045242780013
- CUP_NON045242780013
Aperçu
- Moteur sans balai POWERSTATE : fournit 9,000 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
- Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ .
- Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes
- La vitesse variable fournit 4 réglages de vitesse entre 3,000 tr/min et 9,000 tr/min pour un meilleur contrôle
- Embrayage électronique pour une protection contre les rebonds
- ONE-KEY™ Compatible : Capacité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité et une protection des investissements accrues
- Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
- Protection contre les surcharges : maximise la durée de vie du moteur
- Poignée latérale anti-vibrations : réduit les vibrations, augmentant le confort de l’utilisateur pendant une utilisation prolongée
- Arbre de 5/8 po à 11 po à utiliser avec les accessoires de meulage courants
- Compatible avec toutes les batteries M18™
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee