Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Lampe à DEL de 70 lumens pour un éclairage de près dans les zones sombres • Pointeur laser rouge de classe 3R qui aide à identifier les objets dans les endroits hors de portée • L’extrémité de l’anneau lumineux se recharge lorsque la lumière est allumée et permet une récupération facile dans l’obscurité • Pince de poche amovible pour un accès facile et pratique • Corps en aluminium avec pince de poche amovible • Protection contre les chutes 10-Foot • IP54 : résistant à la poussière et à l’eau • La lampe comprend 2 piles AAA (installées)
- Code d’harmonisation8513102000
Aperçu
- Lampe à DEL de 70 lumens pour un éclairage de près dans les zones sombres
- Le pointeur laser rouge de classe 3R aide à identifier les objets dans les endroits hors de portée
- L’extrémité de l’anneau lumineux se recharge lorsque la lumière est allumée et permet une récupération facile dans l’obscurité
- Pince de poche amovible pour un accès facile et pratique
- Corps en aluminium avec pince de poche amovible
- Protection contre les chutes 10-Foot
- IP54 : résistant à la poussière et à l’eau
- Penlight comprend 2 piles AAA (installées)