Aperçu
- La construction à double paroi en acier GalvannealMD 18 entièrement soudé par points offre 16 fois plus de résistance à la corrosion que l’acier ordinaire
- Dessus incliné avec gouttière à pluie qui éloigne la pluie ou la neige de l’ouverture de l’armoire
- Les charnières continues en acier inoxydable assurent la fermeture des portes en douceur et de manière fiable
- La poignée à palette en acier inoxydable avec système de verrouillage à trois points maintient le contenu en sécurité
- Le patin de calibre 12 permet un déplacement facile avec les chariots élévateurs
- Ourlet supplémentaire sur la porte pour une protection étanche empêchant l’eau de pluie de pénétrer dans l’armoire
- Les pieds trapèzes stables assurent la stabilité sur les terrains extérieurs
- Approuvé FM
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite