Motion
1MB21214DA612AG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214DA612AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 300 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 449TS Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393932
N° MFR1MB21214DA612AG3
Prix134,425.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214DA612AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 300 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 449TS Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393932
N° MFR1MB21214DA612AG3
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
Prix134,425.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TS
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB21214DA612AG3 MOTEUR,300,3600,XP100,46