Motion
AOD1.5-CEEE

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-CEEE

Pompe pneumatique à membrane - 105 gal/min max., 125 psi max., 1.5 po. entrée/sortie, 4.7 mm max. solides, section fluide en fonte, bille EPR, section centrale en fonte, siège de clapet EPR, membrane EPR
N° D’ARTICLE MI15398927
N° MFRAOD1.5-CEEE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-CEEE

Pompe pneumatique à membrane - 105 gal/min max., 125 psi max., 1.5 po. entrée/sortie, 4.7 mm max. solides, section fluide en fonte, bille EPR, section centrale en fonte, siège de clapet EPR, membrane EPR
N° D’ARTICLE MI15398927
N° MFRAOD1.5-CEEE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17.38 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Poids
    88.00 lb
  • Largeur
    16.19 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Échappement d’air
    1/2 NPT
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Matériau de la bille
    EPR
  • Matériau de la section centrale
    Fonte
  • Vérifier le matériau du siège
    EPR
  • Matériau de la membrane
    EPR
  • Industrie/Application
    Industrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    4.7 mm
  • Débit maximum
    105 gal/min
  • Fiche technique
  • Conception du type
    Métallique
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
AOD1.5-CEEE AOD1.5-CEEE
  • Conception sans calage
  • Vanne d'air sans huile
  • Vanne d'air externe utilisable
  • Variété d’élastomères