Motion
ELK50-1ND50H-15-11-3CF15

INGERSOLL-RAND
ELK50-1ND50H-15-11-3CF15

Palan électrique - série ELK, montage à crochet, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 230 V, 1 hp, levage maximum de 32/8 pi/min, commande suspendue
N° D’ARTICLE MI15409217
N° MFRELK50-1ND50H-15-11-3CF15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
ELK50-1ND50H-15-11-3CF15

Palan électrique - série ELK, montage à crochet, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 230 V, 1 hp, levage maximum de 32/8 pi/min, commande suspendue
N° D’ARTICLE MI15409217
N° MFRELK50-1ND50H-15-11-3CF15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.38 po
  • Longueur
    17.48 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    19.21 po
  • Poids
    61 lb
  • Largeur
    9.69 po

Détails

  • Type de contrôle
    Pendentif
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    32/8 pi/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Crochet
  • Nombre de vitesses
    2
  • Série
    ELK
  • Normes respectées
    Cote 2m/M5 ou 1am/M4 Fem/ISO/IP65
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    230 V
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
47661367001 ELK50-1ND50H-15-11-3CF15
  • Cote de cycle de service M5 ou M4 (2m/M5 ou 1Am/M4 FEM/ISO) conçue pour les applications industrielles et de fabrication
  • Moteur intégré avec ailettes de refroidissement et roue de ventilateur pour réduire la température de fonctionnement et le temps de démontage
  • Conception modulaire avec boîte d’engrenages interchangeable pour réduire le temps d’entretien, les pièces et la complexité
  • Profil extrêmement léger et compact permettant une installation et un démontage plus rapides et plus sûrs; idéal pour les applications mobiles
  • La cote IP65 avec drains intégrés offre une résistance à l’eau et une protection étanche à la poussière; idéal pour une utilisation extérieure
  • Nouveau profil de chaîne personnalisé avec revêtement de phosphate de magnésium pour une résistance à la corrosion et une durée de vie prolongée
  • Engrenage hélicoïdal à 3 étages pour un fonctionnement silencieux
  • Boîte d’engrenages fermée avec lubrification permanente
  • 5:1 cote de sécurité
  • Configurations personnalisées disponibles (certifiéesTEX, qualité alimentaire, tandem, VFD, éoliennes personnalisées, etc.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon