Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le module de grande pochette du seau de travail comprend un mousqueton à double action qui aide à garder les outils et les pièces en sécurité lors du transport • Trous de drainage pour empêcher l’accumulation d’eau • Aimants de terre rare pour tenir le matériel et les petits outils • Couleur contrastante pour identifier facilement le mécanisme de verrouillage pour le fixer et le détacher rapidement du système ferroviaire • Fabriqué en nylon résistant aux chocs et en matériau 1680D pour résister aux conditions de travail difficiles • Le seau de travail est un écosystème qui réinventera la façon dont fonctionne un Lineman • Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du seau de travail pour devenir le bureau du Lineman, semblable à la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de bureau • Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le bord d’un seau aérien pour maximiser l’espace • Les crochets en S sont disponibles en 2 tailles pour accueillir les seaux avec la lèvre de seau standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) (chat. N° BC311, BC312; vendu séparément)
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le module de grande pochette du centre de travail à seau comprend un mousqueton à double action qui aide à garder les outils et les pièces en sécurité lors du transport
- Trous de drainage pour empêcher l’accumulation d’eau
- Aimants de terre rare pour tenir la quincaillerie et les petits outils
- Couleur contrastante pour identifier facilement le mécanisme de verrouillage à fixer et détacher rapidement du système de rail
- Fabriqué en nylon résistant aux chocs et en matériau 1680D pour résister aux conditions de travail difficiles
- Le Centre de travail du seau est un écosystème qui va remanier la façon dont un Lineman travaille
- Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Bucket Work Center pour devenir le bureau du Lineman, tout comme la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de travail
- Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le rebord d’un seau aérien pour maximiser l’espace
- Les crochets en S sont disponibles en tailles 2 pour accueillir les seaux avec la lèvre standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) (réf. N° BC311, BC312; vendu séparément)