Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• The Bucket Work Center Large Pouch Module keeps tools and parts secure when in transit • Drain holes to prevent water build-up • Front Pockets to store hardware and accessories • Rare-Earth magnets to hold hardware and small tools • Robust latches on each Bucket Work Center module can be handled with class 2 insulated gloves to effortlessly reorganize the Rail System to help improve workspace efficiency • Made with impact resistant nylon and 1680D material to stand up to tough working conditions • The Bucket Work Center is an ecosystem that will revamp the way a Lineman works • Lineman can transform their workspace with the Bucket Work Center modules to become the Lineman's office, similar to how other professionals customize their office space • S-Hook modules are hung horizontally across the rim of an aerial bucket to maximize space • S-Hooks are available in 2 sizes to accommodate buckets with the standard 2-Inch or 3-Inch (5.1 or 7.6 cm) bucket lip (Cat. N° BC311, BC312; vendu séparément)
Aperçu
- Le module de grande pochette du centre de travail à seau garde les outils et les pièces en sécurité pendant le transport
- Trous de drainage pour empêcher l’accumulation d’eau
- Poches avant pour ranger la quincaillerie et les accessoires
- Aimants de terre rare pour tenir la quincaillerie et les petits outils
- Des loquets robustes sur chaque module de centre de travail à seau peuvent être manipulés avec des gants isolés de classe 2 pour réorganiser sans effort le système ferroviaire afin d’améliorer l’efficacité de l’espace de travail
- Fabriqué en nylon résistant aux chocs et en matériau 1680D pour résister aux conditions de travail difficiles
- Le Centre de travail du seau est un écosystème qui va remanier la façon dont un Lineman travaille
- Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Bucket Work Center pour devenir le bureau du Lineman, tout comme la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de travail
- Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le rebord d’un seau aérien pour maximiser l’espace
- Les crochets en S sont disponibles en tailles 2 pour accueillir les seaux avec la lèvre standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) (réf. N° BC311, BC312; vendu séparément)