Motion
7012818561 NANO-LOK ARC FLASH TWIN-LEG P ERSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 3

3M
7012818561 NANO-LOK ARC FLASH TWIN-LEG P ERSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 3

autorétractable - Capacité de 420 lb, matériau de toile résistant au feu
N° D’ARTICLE MI15425523
N° MFR7012818561 NANO-LOK ARC FLASH TWIN-LEG P ERSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 3
Prix1,563.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818561 NANO-LOK ARC FLASH TWIN-LEG P ERSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 3

autorétractable - Capacité de 420 lb, matériau de toile résistant au feu
N° D’ARTICLE MI15425523
N° MFR7012818561 NANO-LOK ARC FLASH TWIN-LEG P ERSONAL SELF-RETRACTING LIFELINE 3
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
Prix1,563.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.4 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotement
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Noir
  • Connexion du faisceau
    Connecteur à broche unique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Filet résistant au feu
  • Matériau de la ligne
    Filet résistant au feu
  • Nombre de jambes
    2
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7012818561 NANO-LOK ARC FLASH DOUBLE JAMBE P