Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage4.2500 po, 107.95 mm
- Hauteur totale4.2500 po,107.95 mm
- Plomb pivotant Longueur0.9375 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, acier inoxydable poli, pieds soudés
- ApplicationServices alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage total
- Plage de capacité de charge de la roulette300 lb, 1334.466 N
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 4
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier inoxydable soudé
- Couleur de baseNaturel
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionAcier inoxydable poli
- Finition du cadreAcier inoxydable poli
- Tolérance à la chaleur180 °F
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageAcier inoxydable poli
- SérieSérie 4
- Couleur de la bande de roulementNaturel
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène