Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage5.1250 po | 130.17 mm
- Hauteur totale5.1250 po, 130.17 mm
- Plomb pivotant Longueur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesRépertorié Nsf, acier inoxydable poli, canalisations de roulement à billes double
- ApplicationServices alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette325 lb, 147.418 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 4
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Couleur de baseNaturel
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionAcier inoxydable poli
- Finition du cadreAcier inoxydable poli
- Numéro de catalogue du fabricant04XA04028S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageAcier inoxydable poli
- SérieSérie 4
- Couleur de la bande de roulementNaturel
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène