Motion
110NX05228SFBC

ALBION INDUSTRIES
110NX05228SFBC

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI15460980
N° MFR110NX05228SFBC
Prix215.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110NX05228SFBC

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI15460980
N° MFR110NX05228SFBC
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
Prix215.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Rayon pivotant
    4.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Application
    Chariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
  • Type de frein
    Frein facial FBC (FBC)
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    78-82 Shore D
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    110
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Polymère noir
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    NX - Polymère Trionix

Aperçu

Description du fabricant
110NX05228SFBC 110 SWL 5X2 NX PBB FBC