Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8
Détails
- Type d’ajustementPivot arrière
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurBrun
- ComprendManuel de l’utilisateur
- Page de produit du fabricant
- MatérielNylon, POM, polymère-fibre
- Matériau de la coquillePolymère renforcé de fibres
- Normes respectéesClasse G | Type 1
- TypeCasque de sécurité
Aperçu
- Casque de sécurité robuste classique fabriqué à partir de polymère renforcé de fibres
- Casque de sécurité de classe G, type 1 conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 (classé basse et haute température), CSA Z94.1-15; testé jusqu’à 2kV de protection électrique
- Les composants du casque de sécurité et de la suspension ont tous deux été testés pour résister à la chaleur 350-Degree Fahrenheit (176 degrés Celsius)
- Suspension 6-Point pour une stabilité et un équilibre améliorés
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur rembourrés, respirants et lavables à la machine qui évacuent la sueur améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Pièces de rechange en option vendues séparément : bandeau absorbant (réf. N° KHHSWTBND), coussin supérieur (réf. N° KHHTOPPAD), suspension (réf. N° HTSPN)
- Accessoires en option vendus séparément : Sangle pour casque de sécurité (réf. No 56060); Phares rechargeables : (réf. N° 56048, 56049, 56064, 56414)