Motion
48-22-1018M

MILWAUKEE TOOL
48-22-1018M

16ft Ruban à mesurer magnétique pour électricien
N° D’ARTICLE MI15500912
N° MFR48-22-1018M
Prix40.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1018M

16ft Ruban à mesurer magnétique pour électricien
N° D’ARTICLE MI15500912
N° MFR48-22-1018M
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
Prix40.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le ruban à mesurer magnétique pour électricien MILWAUKEE® 16ft offre une lame plus droite et plus rigide. La lame reste rigide à 12’, ce qui réduit le renversement de la lame et permet de mesurer efficacement les matériaux courants sur le chantier. Ce ruban à mesurer est équipé d’un grand crochet magnétique supérieur et latéral qui se fixe facilement aux EMT, aux conduits et aux goujons en acier. Le ruban comprend des guides de référence spécifiques aux électriciens, y compris un tableau de multiplicateur de courbure de conduit et un tableau de disposition des phases 3 . Le ruban à mesurer magnétique de l’électricien est équilibré dans la main pour un meilleur contrôle du corps et de la lame. Le ruban offre 15 pi de portée et 12’ pi de remarquable, ce qui vous permet de prendre de longues mesures par vous-même et d’aller plus loin sur le chantier.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242859740
  • CUP_NON
    045242859740

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1018M 16' ÉLECTRICIEN MAGNÉTIQUE T
  • LAME PLUS DROITE ET PLUS RIGIDE.
  • Lame rigide à 12ft
  • Fixation rapide : grand crochet magnétique
  • Guides de référence de pliage de conduit et 3-Phase
  • Meilleur équilibre, plus de contrôle
  • Moins de rebouclages de lames
  • Rétraction lisse
  • Le revêtement anti-déchirures à double face renforce les 6” premières lames
  • 15’ Portée, 12’ Démarque
  • Corps entièrement renforcé résistant aux chocs
  • La pince de ceinture en forme de fil réduit les déchirures des poches
  • Impression 2-Sided pour faciliter la lecture
  • Échelle architecturale
  • Boucle de longe