Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.6000 po
- Poids de la tête88 oz
- Longueur totale20.0000 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Moins de rebond, plus de contrôle – La grenaille d’acier à l’intérieur de la tête du marteau réduit le rebond • Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures • Marteau de masse – Posez le marteau lourd sur la surface plate supérieure de la tête • Prise antidérapante – La surface texturée du manche offre une prise confortable pour le martelage • Fabriqué aux États-Unis
- Matériau de la têtePolyuréthane, acier rond remblai
Aperçu
- Moins de rebond, plus de contrôle – L’acier injecté à l’intérieur de la tête du marteau réduit le rebond
- Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
- Marteau de masse – Posez le lourd marteau sur la surface plate supérieure de la tête
- Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
- Fabriqué aux États-Unis