Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’augmenter l’effet de levier lorsque cela est important • Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale de deux façons, du point à point et d’un côté à l’autre, pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome vanadium 6150 qui est traité thermiquement à 44-50 HRC pour produire des outils qui sont durs, mais pas fragiles • Résistant à la corrosion – Nous enduire toutes nos clés avec un fini de phosphate de manganèse durable qui est résistant à la corrosion • Marques transparentes – Marques transparentes – Les tailles Tekton L-clés L-clés en L-clés en L-clés avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
- Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances à clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, afin d’assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelles
- Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome-vanadium 6150 traité thermiquement à 44-50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
- Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
- Marquages transparents – Les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé