Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier 8660 nickel-chrome-molybdène qui est traité thermiquement à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés avec une finition durable qui résiste aux phosphates à la corrosion • Les marques les plus petites tailles de clé sont les plus petites : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
- Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
- Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
- Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
- Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé