Motion
KLX92301

TEKTON, INC
KLX92301

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat avec supports, 15-Piece (7/16-3/4 po, 11-19 mm)
N° D’ARTICLE MI15586377
N° MFRKLX92301
Prix351.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX92301

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat avec supports, 15-Piece (7/16-3/4 po, 11-19 mm)
N° D’ARTICLE MI15586377
N° MFRKLX92301
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
Prix351.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’augmenter l’effet de levier • Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale de deux façons, du point au point et d’un côté à l’autre, pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome vanadium 6150 qui est traité thermiquement à 44–50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Résistant à la corrosion – Nous enduire toutes nos clés d’une finition durable en phosphate de manganèse qui est résistante à la corrosion • Marques transparentes – Marques – Les tailles Tekton L-clés sont marquées de deux façons suivantes : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampé • Support à accès rapide – Le support inclus est doté de fentes en forme de hexagone qui permettent de retirer et d'insérer facilement les outils sans résistance
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS EN L HEXAGONALES À EXTRÉMITÉ PLATE KLX92301 AVEC
  • Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances à clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, afin d’assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelles
  • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome-vanadium 6150 traité thermiquement à 44–50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini durable en phosphate de manganèse résistant à la corrosion
  • Marquages transparents – Les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
  • Support à accès rapide – Le support inclus est doté de fentes hexagonales qui facilitent le rangement et l’enlèvement des outils sans résistance
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon