Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Designed for Tekton Box End Wrenches — This pouch is designed for Tekton 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, and 3/4 x 13/16 inch box end wrenches and may not fit other brands or other types of wrenches • Easy Wrench Identification – Each wrench pocket has size markings for easy identification • Ideal for On-the-Go – Carry box end wrenches anywhere with the compact roll-up pouch that keeps wrenches well-packed and unable to slide out • Easy-Access Design – The pouch quickly rolls open for easy access to the wrenches • Durable Material – The polyurethane-backed 600 x 600 denier polyester is both abrasion and tear resistant, and has a Durable Water Repellent (DWR) coating
- MatérielPolyester
Aperçu
- Conçu pour les clés polygonales Tekton — Cette pochette est conçue pour les clés polygonales Tekton 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 et 3/4 x 13/16 pouces et peut ne pas s’adapter à d’autres marques ou à d’autres types de clés
- Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
- Idéal pour les déplacements – Transportez les clés polygonales n’importe où grâce à la pochette compacte enroulable qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser
- Conception facile d’accès – La pochette s’ouvre rapidement pour un accès facile aux clés
- Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)