Spécifications
Détails
- Type d’ajustementMâchoire réglable
- Style de poignéePlaqué nickel
Aperçu
- Profil de mâchoire droite – Les mâchoires larges et relativement courtes pincent le papier plat, l’angle en L et la tôle pour le soudage ou l’assemblage; les dents profondes, tranchantes et régulièrement espacées offrent une prise uniformément répartie sur les surfaces lisses et plates
- Profil de mâchoire courbée – La section courbée se verrouille sur les têtes de boulons en forme d’hexagone, les écrous arrondis, les tuyaux et les tubes carrés avec la mordançage agressif des dents profondes et tranchantes
- Profil de nez long – Conçue pour atteindre les espaces restreints, la section droite longue et conique permet de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
- Mors de pince en C à coussinet pivotant – Les coussinets pivotants offrent plus de contact avec la surface que les points fixes, offrant une prise plus sûre et plus douce pour une variété de matériaux, y compris ceux ayant des surfaces molles ou inégales
- Levier à tirer pour relâcher – Réglage, relâchement et repositionnement faciles de l’outil d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier traditionnel de type pincement