Motion
PSP10010

TEKTON, INC
PSP10010

Pinces de clôture de 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI15586766
N° MFRPSP10010
Prix56.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PSP10010

Pinces de clôture de 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI15586766
N° MFRPSP10010
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
Prix56.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.5000 po

Détails

  • Style de poignée
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DE CLÔTURE DE PSP10010 10-1/2 PO
  • Agrafe et arrache-clou : les mâchoires parallèles agrippent la couronne d’une agrafe ou la tête d’un clou et les soulèvent facilement
  • Épisseur de fils : utilisez les mâchoires supérieure et inférieure pour isoler deux brins de fil pour épisser et séparer, ou utilisez les grandes mâchoires inférieures pour saisir et tordre plusieurs brins de fil
  • Agrafe de départ : utilisez les deux ouvertures de mâchoire pour maintenir une agrafe en place et l’enfoncer avec un marteau, ou commencez une agrafe avec une main en la saisissant dans les mâchoires supérieures et en faisant pivoter la pince dans un poteau de clôture
  • Visage de frappe : La surface de frappe plate est moins sujette à l’ébréchure et à la déformation que les surfaces dentelées typiques lorsqu’elle est utilisée avec un marteau pour enfoncer la griffe sous une agrafe
  • Cisailles de coupe de fil : Les cisailles de fil durcies par induction sont positionnées près de la goupille de pivot pour augmenter l’effet de levier, et les dents inclinées à 80 degrés créent une action de tranchage, ce qui facilite la coupe de fil plus épais
  • Griffe agrafée : La longue griffe pointue permet un meilleur accès pour retirer les agrafes
  • Capacité de coupe : fil d’acier galvanisé ou revêtu (8 - 18 AWG), fil d’aluminium massif (6 - 18 AWG), fils à deux brins barbelés ou sans ardillon (12.5 - 18 AWG)