Motion
SHA92015

TEKTON, INC
SHA92015

1/2 Inch Drive Wobble Extension Set, 3-Piece (3, 6, 10 in.)
N° D’ARTICLE MI15586807
N° MFRSHA92015
Prix43.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHA92015

1/2 Inch Drive Wobble Extension Set, 3-Piece (3, 6, 10 in.)
N° D’ARTICLE MI15586807
N° MFRSHA92015
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
Prix43.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Type d’accessoire
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE SHA92015 1/2 PO
  • Deux utilisations – Utilisez l’extension oscillante soit en position droite, soit en angle
  • Position oscillante – La patte d’entraînement double conique permet à l’extension de fonctionner à un angle d’au moins 7.5 degrés dans n’importe quelle direction
  • Position droite – Les épaules de l’extension s’engagent avec la douille et la maintiennent en position droite fixe
  • Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
  • Poignée moletée – Le moletage profond offre une prise pour tourner les fixations et les rainures offrent une prise pour fixer et retirer les douilles et les accessoires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good