Motion
SHB20206

TEKTON, INC
SHB20206

Prise 1/2 po x Douille à embout à fente 5/8 po
N° D’ARTICLE MI15586809
N° MFRSHB20206
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB20206

Prise 1/2 po x Douille à embout à fente 5/8 po
N° D’ARTICLE MI15586809
N° MFRSHB20206
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHB20206 1/2 PO X 5/8 PO
  • Foret en acier robuste et précis – Le foret est fabriqué en acier S2 traité thermiquement et est usiné selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec les fixations
  • Connexion droite et permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
  • Engagement sécurisé de l’outil d’entraînement – Les rainures de détente et les bords biseautés offrent une connexion lisse et sûre avec l’outil d’entraînement