Motion
SHB24270

TEKTON, INC
SHB24270

Douille à mèche Torx 1/2 po x T70 po
N° D’ARTICLE MI15586810
N° MFRSHB24270
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB24270

Douille à mèche Torx 1/2 po x T70 po
N° D’ARTICLE MI15586810
N° MFRSHB24270
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
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T70
  • Gamme de tailles Torx
    T70

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Douille à mèche Torx à entraînement manuel

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SHB24270 1/2 PO X T70 MÈCHES TORX
  • Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Résistance maximale au couple – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène nickel-chrome 8660 traité thermiquement selon la norme HRC 54-58 pour produire des outils durs, mais non cassants; par conséquent, le couple maximal des clés en L dépasse constamment les normes ASME pour une charge de torsion minimale et les normes ISO pour un couple d’épreuve minimal
  • Marquages transparents – Les tailles de L-Key en étoile Tekton sont marquées avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
  • Accès rapide et organisation à profil bas – Nous avons conçu le support pour organiser les clés en L vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres; vous pouvez également faire face aux clés en L sur le côté pour une solution d’organisation plate et à profil bas