Motion
SHB90203

TEKTON, INC
SHB90203

Ensemble de douilles hexagonales à prise de 1/4 po avec rails et plateau, 21-Piece (5/64 - 5/16 po, 2 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI15586812
N° MFRSHB90203
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB90203

Ensemble de douilles hexagonales à prise de 1/4 po avec rails et plateau, 21-Piece (5/64 - 5/16 po, 2 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI15586812
N° MFRSHB90203
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
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE HEXAGONALE DE SHB90203 1/4 PO
  • Forets hexagonaux robustes et précis – Les forets sont fabriqués en acier S2 traité thermiquement et sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec des fixations hexagonales
  • Connexion droite et permanente – Les mèches sont pressées directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
  • Engagement sécurisé de l’outil d’entraînement – Les rainures de détente et les bords biseautés offrent une connexion lisse et sûre avec l’outil d’entraînement
  • Rails et plateau d’organisation de douilles – Les pinces à visser pour verrouiller sur les rails maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnées n’importe où le long du rail