Motion
SHD16022

TEKTON, INC
SHD16022

Douille pour sonde d’oxygène 6-Point, prise de 3/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI15586823
N° MFRSHD16022
Prix26.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD16022

Douille pour sonde d’oxygène 6-Point, prise de 3/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI15586823
N° MFRSHD16022
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
Prix26.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHD16022 3/8 PO X 7/8 PO
  • Profondeur de fente plus profonde – Nous avons optimisé nos prises de capteur d’oxygène pour le dégagement des fils en ajoutant plus de profondeur à la fente
  • Prévient les dommages aux fils – La fente de douille et la profondeur de puits accrues empêchent les fils du capteur de se pincer ou de s’endommager
  • Convient à la plupart des capteurs d’oxygène – L’alésage interne et la fente de câble ont été conçus pour accueillir la grande majorité des styles de capteurs d’oxygène rencontrés aujourd’hui
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement – Les coins radiés préviennent les dommages aux capteurs d’oxygène en appliquant une force sur les côtés plats plutôt que sur les coins
  • Marquages transparents – Les numéros de taille sont gravés au laser en profondeur avec un fini texturé pour une lisibilité facile; la gravure se produit avant le placage chromé pour une résistance accrue à la corrosion
  • Matériaux et finition – La douille du capteur d’oxygène est fabriquée en acier chrome-vanadium 50BV30 et durcie à 41–49 HRC pour plus de résistance et de durabilité; la douille est protégée contre la corrosion avec un placage chromé à l’extérieur et une couche transparente à l’intérieur