Motion
SHD99203

TEKTON, INC
SHD99203

Ensemble de douilles à 12-Point avec rails et plateaux (214 pièces) 1/4, 3/8 et 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15586825
N° MFRSHD99203
Prix1,361.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD99203

Ensemble de douilles à 12-Point avec rails et plateaux (214 pièces) 1/4, 3/8 et 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15586825
N° MFRSHD99203
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
Prix1,361.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHD99203 1/4, 3/8, 1/2 PO
  • Ouverture de douille 12-Point – Offre un ajustement exact et un contact maximal pour les fixations hexagonales, doubles hexagonales et carrées
  • Épaules entièrement étagées – Le diamètre étroit s’étire jusqu’à la base de l’emboîture sur les petites tailles profondes, offrant une plus grande portée dans les zones étroites et creuses
  • Finitions extérieures et intérieures – L’extérieur plaqué chrome est très résistant à la corrosion et s’essuie pour obtenir un fini miroir, et l’intérieur est protégé contre la rouille avec une couche transparente
  • Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
  • Rails de support – Les clips à verrouillage par rotation sur les rails maintiennent les supports fermement et peuvent être repositionnés n’importe où le long des rails