Motion
SIB13210

TEKTON, INC
SIB13210

Douille à embout à chocs hexagonale de 3/8 po x 10 mm
N° D’ARTICLE MI15586843
N° MFRSIB13210
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB13210

Douille à embout à chocs hexagonale de 3/8 po x 10 mm
N° D’ARTICLE MI15586843
N° MFRSIB13210
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SIB13210 3/8 PO X EMBOUT HEXAGONAL DE 10 MM
  • Géométrie précise de l’embout – L’embout de l’embout est usiné selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif