Motion
WRB36408

TEKTON, INC
WRB36408

Clé à cliquet à tête flexible longue 12-Point de 8 x 10 mm
N° D’ARTICLE MI15587280
N° MFRWRB36408
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRB36408

Clé à cliquet à tête flexible longue 12-Point de 8 x 10 mm
N° D’ARTICLE MI15587280
N° MFRWRB36408
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome satiné

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE DE WRB36408 8 X 10 MM DE LONG
  • Tête flexible 180-Degree – La tête flexible balaye en douceur à 180 degrés sans aucune position définie
  • Longue longueur – La longue poutre offre une portée étendue dans les endroits étroits et un levier accru pour tourner les fixations robustes
  • Extrémité carrée 12-Point – La clé à cliquet à 72 dents à extrémité carrée nécessite une arche pivotante fonctionnelle de seulement 5 degrés et convient à plusieurs types de fixations, y compris à 6 pointes, 12 pointes et carrées
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé en permanence des deux côtés de chaque clé à cliquet pour une identification rapide
  • Fini chromé satiné lisse – Chaque clé est sablée à l’abrasif pour créer un fini finement texturé, puis plaquée avec un procédé chromé trivalent