Motion
85808
jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fente, jeu de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI15773630
N° MFR85808
Prix60.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fente, jeu de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI15773630
N° MFR85808
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
Prix60.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    32.10 cm, 12.6300 po
  • Tailles des buses
    No 0, no 1, no 2, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Comprend
    Phillips n° 2 (4 po | 6 po) | 3/16 po | 1/4 po | Phillips Precision n° 0 | et pointes de précision fendues 1/8 po
  • Isolé
    Non
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de tournevis
    8
  • Style de buse
    Phillips, à fentes

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS TOUT USAGE 85808 , 8 PIÈCES
  • Ensemble 8-Piece tournevis tout usage avec embouts usinés avec précision pour un ajustement précis permettant un couple accru sans glissement
  • Comprend les Phillips n° 1, n° 2 , les Phillips à fentes 3/16-Inch et 1/4-Inch , la précision à fentes 1/8-Inch et la précision Phillips n° 0
  • Les brides à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant à la torsion de la lame
  • Aimez et démagnétisez les embouts de tournevis avec l’accessoire inclus (réf. No MAG2)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Placage chromé de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus