Aperçu
- Les ensembles de goupilles et de bagues de retenue de douille Tekton sont conçus pour être utilisés avec des douilles à chocs à entraînement de 3/4 po ou des accessoires avec des trous traversants. La plus petite taille de bague (1-7/16 po. I.D.) est compatible avec les douilles à chocs Tekton de 3/4 po, 1/2–1 po et 13–16 mm. La bague de taille moyenne (1-1/2 po. I.D.) est compatible avec les douilles à chocs Tekton de 3/4 po, 1-1/16–2 po et 17–50 mm. La plus grande taille de bague est compatible avec les douilles à chocs Tekton de 2-1/16–2-1/2 po à prise de 3/4 po. La broche est fabriquée en acier allié 8650 avec un revêtement en oxyde noir, et l'anneau est fabriqué en caoutchouc butadiène acrylique. La broche et la bague sont fabriquées aux États-Unis.