Motion
48-59-1817

MILWAUKEE TOOL
48-59-1817

48-59-1817 - Chargeur rapide à chaîne marguerite Milwaukee M18™ Six Bay
N° D’ARTICLE MI15852058
N° MFR48-59-1817
Prix641.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-59-1817

48-59-1817 - Chargeur rapide à chaîne marguerite Milwaukee M18™ Six Bay
N° D’ARTICLE MI15852058
N° MFR48-59-1817

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix641.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Le chargeur rapide MILWAUKEE® M18™ Six Bay Daisy Chain est la solution de recharge de magasin à mobile la plus polyvalente. Le chargeur rapide  de magasin à six  baies est doté de deux modes de recharge pour une recharge rapide optimisée de jour ou de nuit. Pour la recharge de batterie en vrac M18™ , 10 chargeurs peuvent être connectés en série pour recharger  60 paquets de M18™ pendant la nuit, le tout sur un seul circuit  15A . Pour la charge de jour, le mode rapide charge M18™ batteries à un rythme 2X plus rapide que les chargeurs standard et charge deux batteries simultanément, vous permettant de reprendre le travail plus rapidement. Passez moins de temps à remplacer les batteries sur le chantier en gérant six batteries dans une expérience de charge portable consolidée. Ce chargeur de batterie M18™ est optimisé pour le transport et conçu pour la recharge en déplacement. Le chargeur rapide M18™ Daisy est compatible avec PACKOUT™ et peut être intégré dans un magasin ou un espace mobile à l’aide des plaques murales PACKOUT™ ou transporté vers des sites sur votre pile PACKOUT™ ou la poignée de transport pratique. Le chargeur rapide M18™ Six Bay Daisy Chain offre aux équipes  et  aux  utilisateurs l ’expérience de charge optimale pour leurs besoins de charge en  vrac de M18™  batteries.

Aperçu

Description du fabricant
48-59-1817 CHARGEUR DE TRANSPORT À SIX BAIES M18
  • Chargeurs en série 10 . Chargez 60 piles M18™ pendant la nuit.
  • La recharge rapide de jour réduit le temps d’arrêt sur le site
  • Deux modes de charge pour une charge rapide de jour ou de nuit
  • Charge jusqu’à 60 paquets sur un seul circuit, aucun déclenchement
  • Le plus polyvalent de l’atelier au chargeur mobile
  • Entièrement compatible avec le système de rangement modulaire Milwaukee PACKOUT
  • Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide
  • L’enrouleur de cordon offre aux utilisateurs un moyen pratique de ranger le cordon lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Poignée de transport pliable pour un transport facile de l’atelier à la remorque
  • Compatible avec toutes les batteries M18™
  • Source d’alimentation : CA
  • Garantie de 5 ans sur le chargeur du fabricant