Motion
48-59-1816

MILWAUKEE TOOL
48-59-1816

48-59-1816 - Superchargeur simultané à deux baies Milwaukee M18™ avec montage à 4 points
N° D’ARTICLE MI15852070
N° MFR48-59-1816
Prix547.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-59-1816

48-59-1816 - Superchargeur simultané à deux baies Milwaukee M18™ avec montage à 4 points
N° D’ARTICLE MI15852070
N° MFR48-59-1816
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
Prix547.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-59-1816 M18 TRANSIT DE SIMULATION À DOUBLE BAIE
  • Le système de refroidissement actif COOL-CYCLE™ offre un refroidissement à haute vitesse pour moins de temps d’arrêt
  • Offre jusqu’à 6X recharges plus rapides à 80 %
  • CHARGE ADAPT™ : répartition adaptative de la charge
  • Le refroidissement à haute vitesse COOL-CYCLE™ permet aux blocs chauds de se charger plus rapidement et d’augmenter la productivité dans les applications à forte demande
  • Le montage 4-Point permet de monter le chargeur dans des fourgonnettes ou des remorques pour une recharge en déplacement
  • Tire parti de la technologie CHARGE ADAPT™ pour offrir une charge simultanée adaptative de 2 piles M18™
  • Super charge de 35 minutes des M18™ batteries REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 ou HD12.0 à 80 %
  • Recharge de 15 minutes sur le M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0 à 80 %
  • L’indicateur DEL intégré communique la performance du chargeur/de l’emballage
  • REDLINK™ Intelligence : Communication du chargeur avec le bloc-batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie
  • Compatible avec toutes les piles REDLITHIUM™ M18™
  • Source d’alimentation : CA
  • Garantie de 5 ans sur le chargeur du fabricant