Spécifications
Dimensions
- Hauteur19.1300 po
- Longueur19.7500 po
- Poids16.00 lb
- Largeur19.7500 po
Détails
- Comprend(1) Tête de générateur d’aspiration PowerQUAD de 5-Gallon avec entrée d’aspiration 1.25” , (1) Vanne d’arrêt d’alimentation en air avec FNPT de 3/8 po, (1) Filtre coalescent à cage métallique de 5/10 gallons
Aperçu
- Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
- Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
- Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
- Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.