Motion
65242
Ensemble de tournevis à cliquet Flip-16 KNECT et douille à battant
N° D’ARTICLE MI16062303
N° MFR65242
Prix132.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à cliquet Flip-16 KNECT et douille à battant
N° D’ARTICLE MI16062303
N° MFR65242
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
Prix132.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES À RABAT 65242 KNECT AVEC POIGNÉE
  • L'adaptateur polyvalent rend les douilles compatibles avec le système Klein KNECT™ (S) pour un potentiel de conduite illimité
  • L’ensemble de douilles à chocs à clapet comprend 16 tailles SAE et métriques combinées en 8 douilles à code de couleur plus trois adaptateurs, une clé à douille et une poignée
  • L’ensemble comprend des douilles 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16 et 5/8 x 3/4-Inch et des douilles 7 x 8, 10 x 12, 13 x 14 et 15 x 17 mm
  • Poignée de tournevis à cliquet à connexion rapide Cushion-Grip™ et clé à douille carrée 1/4-Inch
  • Klein KNECT™ (S) spécialisé 1/4-Inch adaptateur carré compatible avec Klein Tools passe à travers la clé à douille (cat. n° 65300) et tout cliquet à prise carrée 1/4-Inch
  • La prise 1/4-Inch est dotée d’une fonction de maintien de mèche magnétique intégrée
  • Le système de rangement compact et modulaire avec couvercle transparent est compatible avec MODbox et peut être empilé avec d’autres caisses de conception similaire