Motion
239/850 CA/C3W33

SKF
239/850 CA/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI18716078
N° MFR239/850 CA/C3W33
Prix246,392.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/850 CA/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI18716078
N° MFR239/850 CA/C3W33
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
Prix246,392.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1120 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    1195.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/850 CA/C3W33 SPH RLR BRG