Motion
PSM 101416  A51

SKF
PSM 101416 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, 16 mm, largeur de bague intérieure de 0.6300 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716585
N° MFRPSM 101416 A51
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PSM 101416 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, 16 mm, largeur de bague intérieure de 0.6300 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716585
N° MFRPSM 101416 A51
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
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6300 po, 16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm | 0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.008 kg | 0.282 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Mouvements linéaires, oscillant, rotatif
  • Matériau de la bille
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze fritté
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PSM 101416 A51
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 90 °C, 14 à 194 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze fritté
  • Type de sonnerie extérieure
    Une-pièce
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Série
    PSM

Aperçu

Description du fabricant
PSM 101416 A51 SPHÉRIQUE SIMPLE BRG