Motion
38642
Pince verrouillable à mâchoire droite, 10-Inch
N° D’ARTICLE MI18747641
N° MFR38642
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince verrouillable à mâchoire droite, 10-Inch
N° D’ARTICLE MI18747641
N° MFR38642
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
Prix31.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
38642 PINCES DE BLOCAGE À MÂCHOIRE DROITE, 10 PO
  • Les pinces verrouillables à mâchoire droite sont conçues de manière experte pour une fixation sûre avec une force de verrouillage élevée
  • Les poignées moulées offrent un niveau élevé de confort pour une utilisation toute la journée
  • Fonctionnement sans pincement grâce aux poignées à dégagement rapide sans levier
  • Le bouton intuitif du pouce permet des changements de taille rapides et sans tracas
  • Le revêtement durable offre une longévité maximale en résistant à la corrosion
  • Les dents durcies fournissent un couple élevé à la pièce et une puissance de préhension
  • La conception à mâchoire droite offre une prise solide sur les pièces plates