Motion
653QS
Ensembles de douilles - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI18747653
N° MFR653QS
Prix113.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensembles de douilles - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI18747653
N° MFR653QS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    1/4 po

Détails

  • Nombre de pièces
    6

Aperçu

Description du fabricant
653QS JEU DE DOUILLES À RABAT QUADRUPLE IMPACT, 6 PIÈCES
  • Les douilles à chocs robustes Quad-12 pour puits profonds contiennent 12 tailles hexagonales combinées en 3 douilles à code couleur
  • L’action à ressort permet un accès mains libres à l’une ou l’autre des tailles hexagonales en appliquant simplement une pression sur la petite douille pour la comprimer
  • Les douilles et adaptateurs à chocs robustes sont fabriqués en acier forgé à froid traité thermiquement pour des applications durables à couple élevé
  • Anneaux peints à code de couleur standard de l’industrie pour identifier rapidement les tailles hexagonales
  • Les douilles à puits profonds sont idéales pour gérer les filets allongés, les boulons encastrés et les espaces confinés, offrant une portée exceptionnelle et une prise fiable
  • Rangez les petits (1/4 à 7/16-Inch) et les moyens (1/2 à 11/16-Inch) douilles quadruples sur le long arbre 1/4-Inch pour passer efficacement d’une combinaison de 8 tailles hexagonales à une autre pour plus de vitesse sur le chantier
  • L’adaptateur d’entraînement carré Klein KNECT™M) spécialisé pour la grande douille est compatible avec la clé à douilles de passage Klein Tools, les cliquets d’entraînement carrés 3/8-Inch et les visseuses à percussion