Motion
93524MAG
Niveau de faisceau magnétique, fiole de 3 , 24-Inch
N° D’ARTICLE MI18747675
N° MFR93524MAG
Prix70.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau de faisceau magnétique, fiole de 3 , 24-Inch
N° D’ARTICLE MI18747675
N° MFR93524MAG
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
Prix70.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU DE BOÎTIER MAGNÉTIQUE 93524MAG , 24-INCH
  • Le Level est doté d’un rail magnétique breveté qui empêche les puissants aimants Rare-Earth de tomber
  • Précision du flacon à (0.029 degrés ou 0.5mm/m)
  • Niveau à bulles avec de grandes fioles faciles à lire à niveau et à 90 degrés
  • La fenêtre de la fiole à vue du haut permet une lisibilité facile sous plusieurs angles
  • Corps en aluminium orange à haute visibilité pour une visibilité facile sur le chantier
  • La rainure en V s’adapte au contour du conduit et du tuyau
  • Équipé d’embouts en caoutchouc amovibles absorbant les chocs pour protéger contre les impacts accidentels tout en permettant une meilleure performance de traçage dans les espaces restreints
  • Trous de suspension pour un rangement rapide et facile
  • Brevet américain 9,964,407