Motion
ET310KIT
Trousse de repérage de disjoncteur
N° D’ARTICLE MI18747867
N° MFRET310KIT
Prix123.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de repérage de disjoncteur
N° D’ARTICLE MI18747867
N° MFRET310KIT
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
Prix123.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RECHERCHE DE DISJONCTEURS ET310KIT
  • Ce localisateur de disjoncteurs identifie rapidement et précisément le disjoncteur correspondant à une prise électrique ou à un luminaire sur les circuits CA 90-120V
  • L’émetteur se fixe à la prise électrique ou au luminaire, tandis que le récepteur numérise le panneau pour identifier le disjoncteur correct, fournissant des indicateurs clairs lorsque le disjoncteur correct est trouvé
  • Inspecter l'état du câblage à la prise électrique et tester les dispositifs DDFT à l'aide de l'émetteur
  • L’émetteur se connecte également à l’adaptateur de pinces crocodiles pour une utilisation sur les fils nus et il se connecte à l’adaptateur de prise de lumière pour trouver le circuit approprié pour l’éclairage
  • L’adaptateur polyvalent à 3 broches à 2 broches augmente le nombre de prises compatibles
  • Tous les composants se nichent dans un étui de transport rigide de première qualité avec une garniture en mousse dense pour une organisation facile
  • Comprend un émetteur et un récepteur ET310 , un adaptateur de douille de lampe, un adaptateur à 3 broches à 2 broches, un adaptateur de pinces crocodiles, un manuel de l’utilisateur, une batterie 9V pour le récepteur et un étui de transport haut de gamme avec insert en mousse