Motion
MU3664KGWL

MCR SAFETY
MU3664KGWL

Gants de travail et tout usage - G ou taille 9 , manchette gantelet 4 po, cuir de chèvre
N° D’ARTICLE MI18750647
N° MFRMU3664KGWL
Prix109.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
MU3664KGWL

Gants de travail et tout usage - G ou taille 9 , manchette gantelet 4 po, cuir de chèvre
N° D’ARTICLE MI18750647
N° MFRMU3664KGWL
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
Prix109.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    2.25 oz
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entrejambe renforcée, pouce ailé, vessie imperméable, cousu en Kevlar
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Travaux utilitaires
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or miel
  • Style revers
    Sans-gêne
  • Type de poignet
    4 à Gauntlet
  • Coupe
    A5
  • Description
    Gants utilitaires en cuir HiDex Mustang
  • Mot-clé de description
    Style de conducteur
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Conducteur
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Travaux utilitaires
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MU3664KGWL
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Double revêtement
  • Gamme de produits
    Mustang
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation, chaleur, arc
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Mustang
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060-18, ASTM F2675
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Conducteurs

Aperçu

Description du fabricant
MU3664KGWL MUSTANG CACHEX PILOTE KEVLAR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté