Motion
PD6953M

MCR SAFETY
PD6953M

Gants de travail et usage général - taille M ou taille 8 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 21 , matériau en PEHP
N° D’ARTICLE MI18750738
N° MFRPD6953M
Prix31.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
PD6953M

Gants de travail et usage général - taille M ou taille 8 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 21 , matériau en PEHP
N° D’ARTICLE MI18750738
N° MFRPD6953M
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
Prix31.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, entrejambe renforcé, poignet en tricot, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Gants en tricot - Enduits
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A6
  • Description
    PD6953 - Gants de travail résistants aux chocs et aux coupures - Coquille HyperMax HPPE sans couture 21-Gauge - Pouces à entrejambe renforcé - Paume et doigts enduits de nitrile micromousse - Compatible avec les écrans tactiles
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    21
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Hppe
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PD6953M
  • Matériel
    PEHP
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite de nitrile
  • Gamme de produits
    Prédateur
  • Type de protection
    Coupure, impact, abrasion, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Prédateur
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
PD6953M PRÉDATEUR IMP2 21G-A6, NOIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté