Motion
SHB03305

TEKTON, INC
SHB03305

7 Inch Internal and External Retaining Ring Pliers Set, 2-Piece (0.070 in. Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761583
N° MFRSHB03305
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB03305

7 Inch Internal and External Retaining Ring Pliers Set, 2-Piece (0.070 in. Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761583
N° MFRSHB03305

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SHB03305 1/4 PO X 5.5 MM DE LONG
  • Embouts raffinés pour la force et le contrôle – Les embouts sont inclinés, durcis et sertis pour offrir une résistance et un contrôle optimisés
  • Conception sans compromis pour un seul objectif – En gardant les choses simples et exemptes de fonctionnalités inutiles, ils restent minces et optimisés pour le travail – sans ajustements, pièces détachées ou compromis
  • Des mâchoires longues et minces pour un meilleur accès – Les mâchoires longues et minces vous permettent d’atteindre une cavité ou un alésage profond
  • Joint boulonné à ressort – Les deux poignées forgées sont boulonnées ensemble de façon permanente et à ressort; le ressort est huilé et logé à l’intérieur du joint, le gardant caché et protégé tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux
  • Marquages de taille transparents – La taille et la fonction de la pointe sont clairement marquées au laser sur la pince pour une référence rapide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good