Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La mèche Torx® en forme d’étoile possède 6 lobes usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis à couple élevé qui résiste à la claquement
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
- Longueur totale : 2.2 po, Diamètre de l’arbre : 0.31 po, Diamètre de l’extrémité de l’entraînement : 0.94 po, Longueur de l’embout exposé : 0.7 po