Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Lampe de poche avec modes de luminosité 3 FL1-rated , Élevé : 400 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 3 heures; Moyen : 200 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 5 heures; Faible : 100 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 8 heures • Le mode Turbo fournit un faisceau puissant jusqu’à 1 000 lumens par intervalles de 60 secondes pour des inspections rapides • Le pointeur laser vert de classe 2 repère clairement les objets hors de portée • La lampe de projecteur sur le pouce intégrée sous la mini lampe de poche offre une couverture étendue • Le capuchon magnétique robuste permet d’installer la lumière pour un fonctionnement mains libres • La pince bidirectionnelle se fixe aux chapeaux et aux vêtements de façon sécuritaire • Rechargeable par USB-C avec indicateur de niveau de batterie
Aperçu
- Lampe de poche avec 3 FL1-rated modes de luminosité, élevée : 400 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 3 heures; moyenne : 200 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 5 heures; faible : 100 lumens avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 8 heures
- Le mode Turbo fournit un faisceau puissant jusqu’à 1 000 lumens par intervalles de 60 secondes pour des inspections rapides
- Le pointeur laser vert de classe 2 repère clairement les objets hors de portée
- La lampe de projecteur sur le pouce intégrée sous la mini lampe de poche offre une couverture étendue
- Le bouchon magnétique robuste permet de monter la lumière pour un fonctionnement mains libres
- La pince bidirectionnelle se fixe solidement aux chapeaux et aux vêtements
- Rechargeable via USB-C avec indication du niveau de la batterie