Motion
WF250512.00

GROVE GEAR
WF250512.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053948
N° MFRWF250512.00
Prix1,906.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WF250512.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053948
N° MFRWF250512.00
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
Prix1,906.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLHMQ525-10-HL-56-18
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
WF250512.00 FLHMQ525-10-HL-56-18